Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging ESF-39T

  • ERIKS:11909998
  • Fabrikant:662461125441
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd met een verpakte lengte van 7,19 inch en een verpakte hoogte van 3,31 inch. De afmetingen zorgen voor compatibiliteit met diverse opslag- en transportvereisten.

Kenmerken
  • UPC 662461316931 ondersteunt nauwkeurige traceer- en voorraadbeheerprocessen
  • Een verpakte hoogte van 3,31 inch minimaliseert de benodigde schapruimte tijdens opslag en verzending
  • Een verpakte lengte van 7,19 inch maakt efficiënte opslag en gestroomlijnde logistieke afhandeling mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij logistieke operaties die nauwkeurige afmetingsgegevens voor verpakking vereisen
  • Ideaal voor magazijnopstellingen met beperkte verticale ruimte
Opslaan in lijst

€ 1.245,81/ stukexcl. btw

€ 1.507,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ESF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
182.63 mm
Hoogte
84.07 mm