Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging ESF-24T HT

  • ERIKS:23982336
  • Fabrikant:662461324097
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakte uitvoering met zowel een lengte als hoogte van 5,50 inch. Dit zorgt voor een consistente maatvoering voor integratie in verschillende systemen. De afmetingen maken compatibiliteit mogelijk met opslag- en logistieke eisen in MRO-omgevingen.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 5,50 inch maakt eenvoudige integratie in bestaande voorraadsystemen mogelijk
  • Een verpakte lengte van 5,50 inch maakt een uniforme handling mogelijk tijdens verzending en opslag
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde verpakkings- en handlingsystemen
  • Ideaal voor logistieke processen in industriële toeleveringsketens
  • Gebruikt met opslagbakken en stellingen die standaard verpakkingsafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 927,66/ stukexcl. btw

€ 1.122,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ESF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
139.7 mm