€ 1.086,58/ stukexcl. btw
€ 1.314,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ESF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Hoogte | 52.83 mm |
Breedte | 130.3 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Lager | Kogellager |