Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging ESF-24T

  • ERIKS:23440401
  • Fabrikant:662461309858
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een poedergecoat epoxy gietijzeren huis, ontworpen voor axiale expansie, met een vilten labyrintafdichting voor droge en stoffige omgevingen. De unieke land riding retainer zorgt voor optimale smeringsbehoud door 360° vetcirculatie.

Kenmerken
  • De exclusieve Sealmaster® vergrendelpen zorgt voor directe smering en voorkomt rotatie
  • 360° vetcirculatie verbetert de smeerefficiëntie en de levensduur van lagers
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Skwezloc® concentrische vergrendeling zorgt voor een vrijwel perfecte concentratie en betrouwbare prestaties
  • Poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met hogesnelheidsmachines tot 5850 tpm
  • Ideaal voor standaardtoepassingen die axiale uitzettingsmogelijkheid vereisen
  • Gebruikt met flensgelagerde lagers onder stoffige of droge omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 880,18/ stukexcl. btw

€ 1.065,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ESF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
50.8 mm
Hoogte
52.83 mm
Breedte
130.3 mm
Hoogte as
14.22 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing