€ 702,55/ stukexcl. btw
€ 850,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFS-PN-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 117.5 mm |
Hoogte | 45.97 mm |
Breedte | 117.6 mm |
Buitendiameter | 47.24 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.1 mm |
Lager | Kogellager |