€ 455,81/ stukexcl. btw
€ 551,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFC-PN |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 96.4 mm |
Hoogte | 100.08 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 69.9 mm |