€ 693,35/ stukexcl. btw
€ 838,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRBFS-PNT RMW |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 107.95 mm |
Hoogte | 115.82 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 82.55 mm |