€ 1.708,00/ stukexcl. btw
€ 2.066,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USBFE 5000 |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 193.68 mm |
Hoogte | 163.58 mm |
Hoogte as | 82.55 mm |
Buitendiameter | 114.81 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 152.4 mm |
Lager | Tonlager |
Behuizing | Staand |