Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging USFB5000-200

  • ERIKS:11909395
  • Fabrikant:662461361153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze gelagerde behuizing is uitgevoerd in massief gietijzer en voorzien van een sferisch rollager voor hoge belasting. De eenheid is uitgerust met een vilten labyrintafdichting om vervuiling te beperken. Een enkele stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging. De vaste configuratie en het lagerinzetstuk met zwarte oxidecoating verhogen de duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Vergrendeling van de as met een enkele stelschroefkraag zorgt voor een veilige bevestiging en minimaliseert asschade
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid voor zware bedrijfsomstandigheden
  • Vilt-labyrintafdichting helpt het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen en verlengt de levensduur
  • Het tonlager-element compenseert dynamische uitlijningafwijkingen en vermindert zo het risico op voortijdige uitval
  • Massief gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning bij hoge statische belastingen voor betrouwbare prestaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en zware HVAC-assemblages
  • Gebruikt met transportsystemen in de mijnbouw of bij de verwerking van aggregaten
  • Ideaal voor gebruik in apparatuur voor bulkmateriaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 1.064,05/ stukexcl. btw

€ 1.287,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USBF 5000
Huistype
Vierkant
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
131.76 mm
Hoogte
73.91 mm
Breedte
131.83 mm
Buitendiameter
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
103.19 mm
Lager
Tonlager
Behuizing
Massief