Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-47

  • ERIKS:23988366
  • Fabrikant:662461003701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SF-47 gemonteerde viergats flenskogellagereenheid is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis en een 52100 lagerstaal inzetstuk met zonegeharde binnenring en stelschroefvergrendeling. De eenheid is geschikt voor statische belastingen tot 49.927 N, dynamische belastingen tot 66.007 N en snelheden tot 2.450 tpm in vaste toepassingen met een statische uitlijningsafwijking van ±2°.

Kenmerken
  • De borgpen- en deukconfiguratie blokkeert rotatie terwijl gerichte toegang voor hersmering mogelijk blijft.
  • Een landrijdende kooi maakt een volledige 360°-vetstroom mogelijk voor optimale verdeling en retentie van de smering
  • Vilt-labyrintafdichting met slinger houdt stof en droge deeltjes buiten, waardoor de onderhoudsintervallen worden verlengd
  • Zone-geharde binnenring met 120° stelschroefverdeling zorgt voor een stevige asbevestiging en vermindert door trillingen veroorzaagde slijtage
  • Poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en doorstaat blootstelling aan industriële verontreinigingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages die bij matige rotatiesnelheden werken
  • Ideaal voor pompasen die onder belasting een betrouwbare vaste uitlijning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor het verwerken van bulkgoederen onder droge omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 1.132,20/ stukexcl. btw

€ 1.369,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
74.61 mm
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
196.85 mm
Hoogte
80.98 mm
Breedte
196.85 mm
Hoogte as
25.4 mm
Buitendiameter
92.56 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152.4 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, vier bouten