Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-43C

  • ERIKS:23988363
  • Fabrikant:662461022177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een rechte boring en een behuizing van gietijzer voor zware industriële toepassingen. De unit heeft een vierbouts flensconfiguratie, een stelschroef-asvergrendeling en wordt geleverd met een zone-geharde lagerinzet. De assemblage bevat een loopringretainerkooi en is ontworpen voor gebruik tot 104 °C. Geschikt voor gebruik met lithiumcomplexvet NLGI 2.

Kenmerken
  • De schroefdraad van het smeernippel maakt eenvoudige nasmering mogelijk om optimale prestaties te behouden
  • Het flensblokontwerp ondersteunt een stabiele installatie en een nauwkeurige uitlijning van de as tijdens gebruik
  • Zone-geharde lagerinzet verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en minimaliseert het doorslippen van de as onder belasting
  • De behuizing van gietijzer biedt een hoge structurele sterkte voor industriële montage-eisen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die betrouwbare asondersteuning en uitlijning vereisen
  • Gebruikt met transportbandassemblages in materiaalverwerkingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 1.261,20/ stukexcl. btw

€ 1.526,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
187.33 mm
Breedte
187.45 mm
Buitendiameter
87.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149.23 mm