Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-43

  • ERIKS:23988361
  • Fabrikant:662461003688
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een poedergecoat epoxy gietijzeren huis met een zonegeharde binnenring en een kogellager als rollend element. De unit is ontworpen voor statische uitlijnfouten en functioneert effectief in droge en stoffige omgevingen dankzij de vilten labyrintafdichting en het unieke kooi-ontwerp dat de vetcirculatie optimaliseert.

Kenmerken
  • Een stelschroefkoppel van 350–450 in/lbs zorgt voor een veilige asvergrendeling
  • Sealmaster® borgpen en inkeping maken directe smering en anti-rotatie mogelijk
  • Het land riding retainer-ontwerp zorgt voor een superieure behoud van smering
  • Viltlabyrintafdichting biedt bescherming in droge en stoffige omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verbetert slijtvastheid en duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met standaard eisen voor lagers met normale belasting
  • Ideaal voor omgevingen met droge en stoffige omstandigheden
  • Gebruikt bij toepassingen met statische uitlijnfouten
Opslaan in lijst

€ 935,96/ stukexcl. btw

€ 1.132,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
187.33 mm
Hoogte
76.2 mm
Breedte
187.45 mm
Hoogte as
17.53 mm
Buitendiameter
87.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149.23 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing