Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-39

  • ERIKS:23440847
  • Fabrikant:662461003657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze vierbouts flenslagerunit heeft een behuizing van gietijzer en een rechte boring. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een zwarte oxideafwerking. Het ondersteunt een asdiameter van 2,4375 inch en een totale lengte van 6,88 inch. Het ontwerp maakt hersmering mogelijk, wat de operationele levensduur in industriële omgevingen verlengt.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling compenseert gebruikelijke uitlijnfouten van assen
  • Het flensblokbehuizingstype vereenvoudigt de veilige vierboutsinstallatie voor structurele stabiliteit
  • De mogelijkheid tot nasmering minimaliseert onderhoudsstilstand voor een continue werking
  • Lagerinzetstuk van 52100 lagerstaal verhoogt de slijtvastheid na verloop van tijd
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge sterkte, geschikt voor veeleisende montageomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers in HVAC-installaties
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die een robuuste asondersteuning vereist
  • Ideaal voor gebruik met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 677,46/ stukexcl. btw

€ 819,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
61.91 mm
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
174.63 mm
Buitendiameter
75.72 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm