Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-36

  • ERIKS:23440846
  • Fabrikant:662461003633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gemonteerde lagerunit heeft een poedergecoat gietijzeren huis met een verlengde binnenring en een stelschroefvergrendeling, wat zorgt voor betrouwbare asbevestiging en operationele stijfheid bij veeleisend industrieel gebruik.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt duurzaamheid en corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden
  • Direct smeersysteem zorgt voor een gelijkmatige vetverdeling en verminderde wrijving
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen het binnendringen van stof en verlengt de levensduur
  • Stelschroefvergrendeling met diamantfacetten verbetert de grip en voorkomt wegglijden
  • Zone-geharde binnenring is slijtvast en verhoogt de mechanische sterkte
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met motor aangedreven apparatuur in stoffige omgevingen
  • Ideaal voor ventilatoren en blowers in productielijnen
  • Gebruikt met zware transportbanden bij bulkgoederenverwerking
Opslaan in lijst

€ 722,64/ stukexcl. btw

€ 874,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
57.15 mm
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
68.28 mm
Breedte
174.75 mm
Hoogte as
20.57 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)