€ 557,62/ stukexcl. btw
€ 674,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 55.56 mm |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 161.93 mm |
Hoogte | 58.75 mm |
Breedte | 162.05 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |