Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-34

  • ERIKS:23440844
  • Fabrikant:662461003619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een cilindrische boring en een inzetstuk van 52100 lagerstaal. De unit is ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°. Het stelschroefvergrendelingsmechanisme fixeert de as efficiënt. De unit is nasmeerbaar en wordt voorgevuld geleverd met lithiumcomplexvet NLGI 2.

Kenmerken
  • Vooraf gesmeerd met lithiumcomplexvet NLGI 2 voor vermindering van de initiële onderhoudsbehoefte
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt slijtvastheid en verlengt de operationele betrouwbaarheid
  • De voorziening voor nasmering verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsgerelateerde stilstand
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige en betrouwbare asbevestiging in veeleisende toepassingen
  • Een statische uitlijningscompensatie tot ±2,0° maakt het mogelijk kleine asdoorbuigingen en montagefouten op te vangen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen waar frequente nasmering vereist is
  • Gebruikt bij industriële machines die flensmontage en een veilige asbevestiging vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die vaste asondersteuning en tolerantie voor uitlijningafwijkingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 560,15/ stukexcl. btw

€ 677,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
53.98 mm
Asdiameter
2.1/8 in
Lengte
161.93 mm
Hoogte
58.75 mm
Breedte
162.05 mm
Buitendiameter
69.16 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm