€ 475,49/ stukexcl. btw
€ 575,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 9/16 INH |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 142.88 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111.13 mm |
Lager | Kogellager |