Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-32C

  • ERIKS:23440843
  • Fabrikant:662461022108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een rechte boring van 2 inch en een poedergecoat huis voor extra bescherming. De eenheid is voorzien van een enkelvoudige lipcontactafdichting en een zonegeharde binnenring. Een statische uitlijningsafwijking van ±2,0° wordt ondersteund. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 9752 lb en is geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het vastzetten van de as met een stelschroef zorgt voor een veilige bevestiging en vermindert slippen tijdens bedrijf.
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° maakt compensatie van kleine montageonnauwkeurigheden mogelijk
  • De zonegeharde binnenring weerstaat zware belastingen en minimaliseert slijtage voor een verhoogde duurzaamheid
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen om de lagerprestaties te behouden
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met OEM-assemblages die flenslagerblokken vereisen
  • Ideaal voor montage in landbouwverwerkingsmachines
  • Gebruikt met transportbanden in systemen voor bulkmateriaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 555,51/ stukexcl. btw

€ 672,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
161.93 mm
Hoogte
58.75 mm
Breedte
162.05 mm
Buitendiameter
69.16 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm