€ 496,83/ stukexcl. btw
€ 601,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 49.21 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 142.88 mm |
Breedte | 143 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111.13 mm |
Lager | Kogellager |