Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-26

  • ERIKS:23440838
  • Fabrikant:662461003534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is een standaard flensbloklager, ontworpen voor industriële toepassingen die een robuuste montagemogelijkheid vereisen. Het lager is voorzien van een cilindrische boring en een vilten labyrintafdichting voor verbeterde bescherming tegen verontreinigingen. Gefabriceerd met een inzetstuk van hoogwaardig 52100 lagerstaal en een zwarte oxideafwerking, biedt het duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden. De landgeleide kooi ondersteunt een soepele werking bij snelheden tot 3800 tpm.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering zorgt voor consistente prestaties en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verbetert de corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid en ondersteunt een langere levensduur
  • De flensblokbehuizing maakt een veilige montage mogelijk in krappe of beperkte ruimtes
  • Viltlabyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van stof en vuil voor een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in landbouw- of mijnbouwactiviteiten die aan zware belastingen worden blootgesteld
  • Ideaal voor montage op industriële verwerkingsapparatuur die stabiele asondersteuning vereist
  • Gebruikt met transporteurassemblages in material handling systemen
Opslaan in lijst

€ 408,29/ stukexcl. btw

€ 494,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
41.28 mm
Asdiameter
1.5/8 in
Lengte
136.53 mm
Hoogte
51.99 mm
Breedte
136.65 mm
Buitendiameter
58.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm