Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-25

  • ERIKS:23988138
  • Fabrikant:662461003527
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een poedergecoat gietijzeren huis met verlengde binnenringlagers en is ontworpen voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het land riding kooi-ontwerp verbetert het vasthouden en de verdeling van smeermiddel
  • Zone-geharde binnenring garandeert duurzaamheid bij hoge belasting
  • Vilt labyrintafdichting beschermt tegen droge en stoffige omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die regelmatige smering en betrouwbare prestaties vereisen
  • Ideaal voor industriële omgevingen met grote uitlijningafwijkingen
  • Gebruikt met machines in zware toepassingen
Opslaan in lijst

€ 366,98/ stukexcl. btw

€ 444,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
130.18 mm
Hoogte
139.7 mm
Breedte
130.3 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm