Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-24C

  • ERIKS:23988123
  • Fabrikant:662461022016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is uitgerust met een kogellagerinzet met een boringdiameter van 1,5 inch. De behuizing is voorzien van een poedercoating ter bescherming in industriële omgevingen. De unit ondersteunt een dynamische belasting tot 3.340 pond en maakt gebruik van een enkelvoudige lipafdichting voor bescherming tegen verontreiniging. Ontworpen uitsluitend voor statische uitlijning, beschikt het over een zonegeharde binnenring voor duurzaamheid.

Kenmerken
  • Kogellagerconfiguratie ondersteunt hoge rotatiesnelheden tot 4150 tpm en minimaliseert stilstand
  • Standaard radiale speling zorgt voor betrouwbare prestaties bij algemene industriële machines
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid bij toepassingen met continue werking
  • Het ontwerp met enkelvoudige lipcontactafdichting vermindert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in veeleisende omgevingen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesapparatuur die wordt blootgesteld aan zware of stoffige omgevingen
  • Ideaal voor industriële ventilatorassemblages die bij middelhoge tot hoge snelheden werken
  • Gebruikt met transportsystemen die een robuuste bevestiging en betrouwbare lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 373,32/ stukexcl. btw

€ 451,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
130.18 mm
Breedte
130.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm
Lager
Kogellager