Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-24

  • ERIKS:23440837
  • Fabrikant:662461003510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een rechte boring en een boutmaat van 1/2 inch voor een stevige bevestiging. De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning in industriële toepassingen. Voorzien van een vilten labyrintafdichting.

Kenmerken
  • Werkt bij temperaturen tot 104°C en zorgt voor consistente prestaties in met warmte belaste gebieden
  • Accommodeert statische uitlijningafwijkingen tot ±2,0°, waardoor installatiefouten worden verminderd
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een stevige bevestiging om asverschuiving te voorkomen
  • Vilten labyrintafdichting beschermt het lagerinterieur tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge sterkte en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die flenslagerunits vereisen
  • Ideaal voor montage op industriële ventilatorassemblages
  • Gebruikt met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 355,69/ stukexcl. btw

€ 430,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
130.18 mm
Hoogte
51.21 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm