Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-23

  • ERIKS:23440835
  • Fabrikant:662461003503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een poedergecoat gietijzeren huis met een kogellagerinzet. Ontworpen voor statische uitlijnfouten en geschikt voor hoge dynamische belastingen, biedt het een optimale vetcirculatie en betrouwbare smering in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Statische uitlijningscompensatie zorgt voor een betrouwbare werking, ook in starre opstellingen
  • Een landrijdende kooi zorgt voor een gelijkmatige vetcirculatie voor verbeterde smering
  • Zone-geharde binnenring verbetert het draagvermogen
  • Viltlabyrintafdichting zorgt voor bescherming in droge en stoffige omgevingen
  • Poedergecoat behuizing biedt weerstand tegen corrosie en slijtage
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die continue smering en anti-rotatie vereisen
  • Ideaal voor omgevingen die worden blootgesteld aan stof, vocht en slijtage
  • Gebruikt met zware machines die een hoog draagvermogen vereisen
Opslaan in lijst

€ 330,48/ stukexcl. btw

€ 399,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
117.48 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
117.6 mm
Hoogte as
14.22 mm
Buitendiameter
47.24 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92.08 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, vier bouten