€ 575,25/ stukexcl. btw
€ 696,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 161.93 mm |
Hoogte | 20.57 mm |
Buitendiameter | 69.16 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |