Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-20R

  • ERIKS:23988011
  • Fabrikant:662461003466
Image 1
Overzicht

Deze flensblokunit heeft een rechte boring en een behuizing van gietijzer voor robuuste ondersteuning in veeleisende industriële omgevingen. De poedergecoate afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de operationele levensduur onder zware omstandigheden. Met een bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot 220 °F is de unit geschikt voor diverse toepassingen. Het vierbouts flensontwerp zorgt voor een veilige montage en betrouwbare stabiliteit.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling vangt thermische uitzetting op en zorgt voor een soepele werking
  • Breed bedrijfstemperatuurbereik maakt gebruik mogelijk in zowel lage als hoge temperatuuromgevingen
  • Vierbouts flensontwerp biedt een stabiele en veilige bevestiging voor zware installaties
  • De rechte boring zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as, waardoor trillingen en slijtage worden verminderd
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt verhoogde corrosiebestendigheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur die robuuste ondersteuning vereist
  • Ideaal voor montage op grote industriële ventilatoren en blowers
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 279,29/ stukexcl. btw

€ 337,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
107.95 mm
Breedte
107.95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm