€ 426,23/ stukexcl. btw
€ 515,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M14 |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 136.53 mm |
Hoogte | 55.04 mm |
Breedte | 136.65 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 104.78 mm |