€ 357,34/ stukexcl. btw
€ 432,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M12 |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130.18 mm |
Hoogte | 51.21 mm |
Breedte | 130.3 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |