Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-206

  • ERIKS:23987985
  • Fabrikant:662461052273
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerontwerp met een gietijzeren behuizing en een poedergecoate afwerking voor verhoogde duurzaamheid. De unit bevat een enkelvoudige lipcontactafdichting en is geschikt voor gebruik tot 104 °C, waardoor hij geschikt is voor veeleisende omgevingen. De concentrische asvergrendeling en de mogelijkheid tot nasmering ondersteunen een betrouwbare, langdurige werking in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling maakt compensatie van thermische uitzetting en asuitlijning mogelijk in dynamische toepassingen
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt eenvoudig onderhoud mogelijk
  • Concentrische asvergrendeling minimaliseert trillingen voor een soepele werking en minder slijtage aan componenten
  • Een enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt dat verontreinigingen binnendringen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur in voedingsmiddelen- en drankenfaciliteiten
  • Ideaal voor montage in industriële machines die hoge belastingondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 279,29/ stukexcl. btw

€ 337,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
107.95 mm
Hoogte
42.42 mm
Hoogte as
13.46 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm