Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-18

  • ERIKS:23987922
  • Fabrikant:662461003442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SF-18 unit combineert een poedergecoat gietijzeren vierboutsflenshuis met een zonegeharde 52100 stalen kogellagerinzet, vastgezet met stelschroefvergrendeling. Geschikt voor assen van 1,125 inch, compenseert statische uitlijnfouten tot ±2° en ondersteunt belastingen tot 11.418 N statisch en 19.487 N dynamisch bij temperaturen van -20 tot 220 °F.

Kenmerken
  • Vergrendelpen- en dimpelmechanisme voorkomt rotatieslip en verhoogt de betrouwbaarheid onder vibrerende omstandigheden
  • Een op de loopbaan geleide kooi zorgt voor een 360° vetstroom en optimaliseert de smeringsverdeling voor een langere lagerlevensduur.
  • Viltlabyrintafdichting met slingerbarrière voorkomt binnendringen van droog stof en minimaliseert door verontreiniging veroorzaakte stilstand
  • Zone-geharde binnenring met 120° stelschroefverdeling zorgt voor asbehoudsstabiliteit bij operationele schommelingen
  • Poedergecoat epoxybehuizing is bestand tegen corrosieve omgevingen en verlengt de levensduur van de unit bij blootgestelde installaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages in ventilatie-units
  • Ideaal voor pompasen in vloeistofverwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportrollen in material handling-systemen
Opslaan in lijst

€ 284,45/ stukexcl. btw

€ 344,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
28.58 mm
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
107.95 mm
Hoogte
39.7 mm
Breedte
107.95 mm
Hoogte as
13.46 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm
Lager
Kogellager van lagerstaal
Behuizing
Gietijzeren behuizing