Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-16

  • ERIKS:23440830
  • Fabrikant:662461003428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een behuizing van gietijzer en een standaard lagerinzetstuk. De eenheid is ontworpen met een rechte boring en ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0°. De poedergecoate behuizing en het inzetstuk met zwarte oxidecoating verhogen de duurzaamheid in industriële omgevingen. De assemblage is geschikt voor een as van 1 inch en werkt bij temperaturen tot 220°F.

Kenmerken
  • Concentrische asvergrendeling vermindert trillingen en verhoogt de stabiliteit van roterende assen
  • Ondersteunt een uitlijnfout tot ±2,0°, waardoor flexibiliteit mogelijk is tijdens installatie en gebruik
  • Standaardlager met zwarte oxidelaag biedt betrouwbare belastingondersteuning en verbeterde slijtvastheid
  • Het vierbouts flensblokontwerp vereenvoudigt de montage en zorgt voor een stevige bevestiging
  • Poedergecoat gietijzeren huis biedt corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het lager onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines waar een robuuste lagerprestatie vereist is
  • Ideaal voor montage op procesmachines in productieomgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een veilige asondersteuning en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 234,67/ stukexcl. btw

€ 283,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
95.25 mm
Breedte
95.25 mm
Buitendiameter
50.29 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
69.85 mm
Behuizing
Flensblok