€ 264,11/ stukexcl. btw
€ 319,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 7/8 in |
Lengte | 95.25 mm |
Hoogte | 36.53 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 69.85 mm |
Lager | Kogellager |