Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-12C CR

  • ERIKS:23987845
  • Fabrikant:662461234945
Image 1
Overzicht

Deze flensbehuizing met vier bouten is voorzien van een roestvrijstalen behuizing en een 52100 lagerstalen inzetstuk. De eenheid heeft een rechte boring met een statische uitlijningscorrectie tot ±2,0° en ondersteunt maximale snelheden tot 6450 tpm. Het lager kan nagesmeerd worden en werkt bij temperaturen tot 220 °F, waardoor het geschikt is voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • De maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F maakt gebruik in omgevingen met hoge temperaturen mogelijk zonder achteruitgang.
  • De nasmeerfunctie maakt onderhoud tijdens bedrijf mogelijk, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd.
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° minimaliseert installatiefouten en voorkomt voortijdige uitval
  • Inzetstuk van 52100 lagerstaal zorgt voor hoge slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Roestvrijstalen behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid voor zware of nat te reinigen omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met roestvrijstalen machines in chemische of farmaceutische installaties
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die periodieke hersmering vereist
  • Gebruikt met transportsystemen in voedselverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 429,38/ stukexcl. btw

€ 519,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF CR
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
85.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
Inzetlager
Behuizing
Flensblok