Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging SF-12

  • ERIKS:23987830
  • Fabrikant:662461003381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbloklagerunit is voorzien van een rechte boring en statische uitlijningscompensatie. De totale breedte bedraagt 3,38 inch en de hoogte 1,281 inch, geschikt voor nauwkeurige montage. De dynamische belastingscapaciteit is 2.611 pond en de werking is betrouwbaar tot 220°F. De zonegeharde binnenring ondersteunt duurzaamheid in veeleisende MRO-omgevingen.

Kenmerken
  • Werkt bij temperaturen tot 220°F en is geschikt voor gebruik in omgevingen met verhoogde warmte
  • Smering met lithiumcomplexvet NLGI 2 minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • Standaard radiale speling ondersteunt een soepele rotatie bij wisselende belastingen
  • Vierbouts flensblokontwerp verbetert de montage­stabiliteit en uitlijn­nauwkeurigheid
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een nauwkeurige uitlijning van assen vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur bij hoge-temperatuurbewerkingen
  • Gebruikt met transportsystemen die veilige flensgelagerde lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 227,52/ stukexcl. btw

€ 275,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
3/4 in
Lengte
85.73 mm
Hoogte
32.54 mm
Breedte
85.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm