Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RFBA 308C

  • ERIKS:23986608
  • Fabrikant:662288488057
Image 1
Overzicht

Dit product is verpakt voor distributie met gespecificeerde lengte- en hoogteafmetingen. De opgegeven afmetingen helpen bij het plannen van opslag en installatie binnen MRO-omgevingen.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 6,63 inch ondersteunt efficiënt stapelen en ruimtebeheer
  • Een verpakte lengte van 11,00 inch zorgt voor compatibiliteit met standaard opslagsystemen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde magazijnopslagindelingen
  • Gebruikt bij logistieke operaties die nauwkeurige pakketafmetingen vereisen
  • Ideaal voor MRO-faciliteiten die componenten uit de VS nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 4.246,62/ stukexcl. btw

€ 5.138,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFBA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
234.95 mm
Hoogte
168.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
177.8 mm