Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging RFBA 307C

  • ERIKS:23440778
  • Fabrikant:662288488040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit vierbouts flenslager is voorzien van een gesplitste tweedelige behuizing voor eenvoudigere onderhoud en installatie. De eenheid maakt gebruik van een case-gecarbureerde 52100 lagerstalen inzet met een kegellager-element. Ontworpen voor een maximale bedrijfstemperatuur van 104°C is het geschikt voor hoge radiale dynamische belastingen. Het standaard profiel van het buitenringland zorgt voor compatibiliteit met industriële montagemethoden.

Kenmerken
  • Geharde binnenring verbetert de vermoeiingssterkte en ondersteunt langdurig gebruik
  • Het flensontwerp met vier bouten zorgt voor een stabiele bevestiging en voorkomt uitlijningafwijkingen bij dynamische belastingen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk verhoogt de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Kegellager-element biedt betrouwbare belastingverwerking voor zware industriële toepassingen
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt snelle lagervervanging mogelijk en vermindert stilstandtijden bij onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële apparatuur die aan verhoogde bedrijfstemperaturen wordt blootgesteld
  • Ideaal voor zware machines die flenslagers met hoge draagcapaciteit vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 4.089,97/ stukexcl. btw

€ 4.948,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFBA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
234.95 mm
Hoogte
133.35 mm
Breedte
234.95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
177.8 mm