€ 1.899,57/ stukexcl. btw
€ 2.298,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFBA |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 0.63 INH |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 174.63 mm |
Hoogte | 106.38 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136.53 mm |