Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-64C

  • ERIKS:23984749
  • Fabrikant:662461027486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze flenslagerunit heeft een rechte boring met een binnendiameter van 4 inch en een zonegeharde binnenring. De unit is ontworpen voor statische uitlijnfouten en werkt betrouwbaar bij temperaturen tot 220 °F. De enkelvoudige lipcontactafdichting verhoogt de duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen. De unit ondersteunt dynamische belastingen tot 29.905 lb.Kenmerken
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° zorgt voor een betrouwbare werking ondanks montageonnauwkeurigheden
  • 4-inch rechte boring is geschikt voor standaard asmaten om de installatie te vereenvoudigen
  • Flensblokbehuizing maakt een veilige montage mogelijk in veeleisende opstellingen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt tegen verontreinigingen om de onderhoudsbehoefte te verminderen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die aan verontreinigingen wordt blootgesteld
  • Gebruikt met transportsystemen die een robuuste bevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.427,82/ stukexcl. btw

€ 4.147,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1 INH
Asdiameter
101.6 mm
Asdiameter
4 in
Lengte
268.29 mm
Buitendiameter
131.37 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
211.14 mm