Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-63

  • ERIKS:23984743
  • Fabrikant:662461014745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze lagerunit heeft een robuuste, poedergecoate flensblokbehuizing van gietijzer, ontworpen voor zware toepassingen met een zonegeharde binnenring.Kenmerken
  • Een rechte boring zorgt voor een consistente uitlijning van de as en operationele stabiliteit
  • Statische uitlijnfoutcapaciteit van ±2,0° is geschikt voor vaste toepassingen
  • Het land riding retainer-ontwerp optimaliseert de vetcirculatie voor een langere levensduur
  • Viltlabyrintafdichting verbetert het vasthouden van smering en de bescherming
  • Zone-geharde binnenring verbetert het draagvermogen en de duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die werken bij temperaturen tot 220°F
  • Ideaal voor toepassingen die betrouwbare smering vereisen bij statische uitlijningafwijking
  • Gebruikt met industriële machines die een hoog draagvermogen vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.337,80/ stukexcl. btw

€ 4.038,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1 INH
Asdiameter
100.01 mm
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
268.29 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
268.22 mm
Buitendiameter
131.37 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
211.14 mm