€ 3.057,83/ stukexcl. btw
€ 3.699,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 88.9 mm |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 214.31 mm |
Hoogte | 100.81 mm |
Breedte | 214.38 mm |
Hoogte as | 25.4 mm |
Inbouwmaat | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171.45 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flens, vier bouten |