Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-55

  • ERIKS:23440720
  • Fabrikant:662461014721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit viergats flenslager heeft een gietijzeren behuizing met poedercoating, wat zorgt voor een robuuste bescherming tegen corrosie. Het ontwerp omvat een messing kooi en een vilten labyrintafdichting, die verontreinigingen voorkomt en nasmering mogelijk maakt. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en zonegehard voor verbeterde slijtvastheid. Met een dynamische belasting van 21.566 lb en een statische belasting van 16.301 lb is het geschikt voor middelzware toepassingen.Kenmerken
  • Hoge dynamische en statische belastingswaarden ondersteunen veeleisende middelzware toepassingen
  • Zone-geharde binnenring verlengt de levensduur van het lager bij hoge belastingen
  • Stelschroefasvergrendeling biedt een veilige en stabiele installatie
  • Viltlabyrintafdichting zorgt voor een effectieve afdichting en voorkomt verontreinigingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt bescherming tegen slijtage en corrosie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die extra bescherming tegen verontreinigingen vereisen
  • Ideaal voor toepassingen in industriële omgevingen met hoge statische en dynamische belastingen
  • Gebruikt bij middelzware machines die veilige vergrendeling en betrouwbare smering vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.225,01/ stukexcl. btw

€ 2.692,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
87.31 mm
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
214.31 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.45 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, vier bouten