Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-51

  • ERIKS:23984730
  • Fabrikant:662461014707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit vierbouts flensblok is voorzien van een kogellagerinzet met een boringdiameter van 3,1875 inch. Het ontwerp van het flensblok zorgt voor een stevige bevestiging en is afgewerkt met een duurzame poedercoating voor corrosiebestendigheid. Standaard radiale speling en de mogelijkheid tot nasmering met lithiumcomplexvet verhogen de betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Vierbouts flensblokbehuizing maakt een veilige en stabiele installatie in machineframes mogelijk
  • Kogellagerinzet met standaard radiale speling minimaliseert trillingen en zorgt voor een soepele beweging
  • Het ontwerp voor uitsluitend statische uitlijning ondersteunt een stabiele aswerking bij vaste uitlijningsvereisten
  • De mogelijkheid om opnieuw te smeren met lithiumcomplexvet verlengt de levensduur van lagers en vermindert het onderhoud
  • Poedergecoat behuizing biedt sterke corrosiebestendigheid onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren of blowers die betrouwbare lagerondersteuning nodig hebben
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsmachines die worden blootgesteld aan reiniging of corrosieve omgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste asmontage en een stabiele werking vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.113,21/ stukexcl. btw

€ 2.556,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
80.96 mm
Asdiameter
3.3/16 in
Lengte
214.31 mm
Hoogte
89.69 mm
Breedte
214.38 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.45 mm
Lager
Kogellager