Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-48

  • ERIKS:23440719
  • Fabrikant:662461014691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit flensbloklager is voorzien van een medium-duty inzetstuk met een rechte boring voor betrouwbare statische uitlijning. De behuizingsstijl ondersteunt vierboutsbevestiging voor extra stabiliteit in industriële assemblages. Een zonegeharde binnenring en een zwartoxide-afwerking verhogen de duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden. Lithiumcomplexvet NLGI 2 zorgt voor een consistente smering en een langere operationele levensduur.Kenmerken
  • Lager van middelzware uitvoering ondersteunt toepassingen met matige radiale en axiale belastingen
  • Lithiumcomplexvet zorgt voor optimale smering en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking beschermt tegen corrosie in veeleisende omgevingen
  • Zone-geharde binnenring biedt verhoogde slijtvastheid voor langere onderhoudsintervallen
  • Vierbouts flenshuis biedt een stevige bevestiging om zware industriële belastingseisen te weerstaan
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij temperaturen tot 220 °F
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur met gemiddelde eisen aan belasting en uitlijning
  • Gebruikt met industriële transportbanden die stabiele lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.334,15/ stukexcl. btw

€ 1.614,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
3 in
Lengte
196.85 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
196.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152.4 mm