Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-47C

  • ERIKS:23984724
  • Fabrikant:662461027417
Image 1
Overzicht Deze flensblokunit heeft een rechte boring en is ontworpen voor alleen statische uitlijningscorrectie bij toepassingen met vaste assen. De behuizing van gietijzer in een vierbouts flensconfiguratie biedt stabiliteit en robuuste ondersteuning. Het inzetstuk is nasmeerbaar en maakt gebruik van een lithiumcomplexvet NLGI 2 voor een langere levensduur. Het component ondersteunt dynamische belastingen tot 17.412 lb bij een maximale snelheid van 2.250 tpm.Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt veeleisende operationele eisen en verlengt de levensduur van het lager
  • De uitsluitend statische uitlijningsmogelijkheid behoudt de uitlijning van de as voor een nauwkeurige werking
  • Het vierboutsflensontwerp zorgt voor een stevige bevestiging en voorkomt beweging van de behuizing
  • Nasmeermodule met lithiumcomplexvet vermindert onderhoudsintervallen
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele integriteit bij zware toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële transportsystemen met vierbouts flenshuizen
  • Gebruikt met apparatuur die hoge belastingsondersteuning en stabiele uitlijning vereist
  • Ideaal voor het monteren van zware assen in vast opgestelde machines
Opslaan in lijst

€ 1.321,59/ stukexcl. btw

€ 1.599,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
196.85 mm
Hoogte
88.9 mm
Buitendiameter
99.62 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152.4 mm