€ 1.321,59/ stukexcl. btw
€ 1.599,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 74.61 mm |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 196.85 mm |
Buitendiameter | 99.62 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 152.4 mm |
Behuizing | Flensblok |