Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-43

  • ERIKS:23984719
  • Fabrikant:662461014677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Deze viergats flens kogellagereenheid is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis, looplichamen van 52100-staal, stelschroefvergrendeling en robuuste smeervoorzieningen voor statisch zwaarbelaste industriële toepassingen.Kenmerken
  • Statische uitlijningscompensatie maakt montage-toleranties mogelijk en vermindert het installatierisico
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen slijtage en corrosie in zware industriële omgevingen
  • Direct smeersysteem met vergrendelpen en deuk vermindert onderhoudsintervallen
  • Het land riding retainer-ontwerp maakt volledige vetcirculatie mogelijk, wat de levensduur van de smering verbetert
  • Verlengde binnenring en zonegeharde stelschroeven verbeteren de asondersteuning en de betrouwbaarheid van de installatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesomgevingsmachines waar effectieve hersmering vereist is
  • Ideaal voor zwaar materieel voor materiaalbehandeling dat aan frequente trillingen wordt blootgesteld
  • Gebruikt bij transporteurs die een veilige asbevestiging en hoge belastingscapaciteiten vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.129,22/ stukexcl. btw

€ 1.366,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
196.85 mm
Hoogte
80.98 mm
Breedte
196.85 mm
Hoogte as
25.4 mm
Buitendiameter
92.56 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152.4 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok