Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-40C

  • ERIKS:23984717
  • Fabrikant:662461027394
Image 1
Overzicht Deze flensblok-assemblage is voorzien van een medium-duty kogellager met een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming. De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning en is geschikt voor toepassingen met statische uitlijningstolerantie. Met een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F en een boringdiameter van 2,5 inch is het ontworpen voor betrouwbare industriële toepassingen. De eenheid is ontworpen voor eenvoudige installatie met een boutmaat van 5/8 inch en een totale lengte van 7,38 inch.Kenmerken
  • De maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F ondersteunt een veilige werking in omgevingen met verhoogde temperaturen.
  • Het kogellagerontwerp voor middelzware toepassingen zorgt voor optimale ondersteuning van de belasting bij industriële machineapplicaties
  • De uitsluitend statische uitlijningsmogelijkheid verbetert de installatienauwkeurigheid en minimaliseert operationele trillingen
  • Viltlabyrintafdichting biedt superieure uitsluiting van verontreinigingen en behoudt de lagerprestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Gietijzeren behuizing biedt structurele integriteit en vermindert het risico op mechanische storingen in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers in productieomgevingen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die een consistente uitlijning van assen vereist
  • Gebruikt bij transporteurs die flenslagerblokken voor middelzware toepassingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 967,76/ stukexcl. btw

€ 1.170,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
187.33 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149.23 mm
Lager
Kogellager