€ 942,35/ stukexcl. btw
€ 1.140,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 63.5 mm |
Asdiameter | 2.1/2 in |
Lengte | 187.33 mm |
Hoogte | 76.2 mm |
Breedte | 187.45 mm |
Buitendiameter | 130.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149.23 mm |