Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-39

  • ERIKS:23440717
  • Fabrikant:662461014653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht Dit flensbloklager heeft een eenstuksgietijzeren behuizing met poedercoating voor duurzaamheid. De lagerinzet is gemaakt van 52100 lagerstaal en bevat een land riding retainer voor een betere vetcirculatie. Met een dynamische belastingscapaciteit van 13.971 lb en een statische belastingscapaciteit van 10.063 lb is het geschikt voor middelzware toepassingen. De maximale bedrijfstemperatuur is 220°F.Kenmerken
  • Statische uitlijningsafwijking van ±2,0° voor een betrouwbare werking
  • Maximale snelheid van 2500 tpm voor middelzware toepassingen
  • Vilt labyrinthafdichting ter bescherming tegen verontreinigingen en voor een langere levensduur
  • Loopvlakgeleider voor 360° vetcirculatie en verbeterde smering
  • Poedergecoat behuizing voor verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een hoge dynamische belastingscapaciteit vereisen
  • Gebruikt bij systemen die effectieve smering vereisen in zware omgevingen
  • Ideaal voor middelzware industriële machines
Opslaan in lijst

€ 933,50/ stukexcl. btw

€ 1.129,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
61.91 mm
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
187.33 mm
Hoogte
76.2 mm
Breedte
187.45 mm
Buitendiameter
87.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
149.23 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing