Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging MSF-36

  • ERIKS:23984703
  • Fabrikant:662461014639
Image 1
Overzicht Dit lager heeft een met epoxy poedergecoat gietijzeren huis, een verlengde binnenring en een stelschroefvergrendeling voor toepassingen met hoge prestaties.Kenmerken
  • Het land riding retainer-ontwerp zorgt voor 360° vetcirculatie voor optimale smering
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt verontreinigingen en zorgt voor langdurige behoud van smering
  • De zonegeharde binnenring biedt sterkte en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die werken onder hoge temperatuur en uitlijningsafwijkingen
  • Gebruikt voor middelzware toepassingen die een robuuste afdichting en smering vereisen
  • Ideaal voor flensblokbehuizingen die duurzame en betrouwbare prestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 682,11/ stukexcl. btw

€ 825,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
57.15 mm
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
84.07 mm
Breedte
174.75 mm
Buitendiameter
75.72 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk